Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR Mikrocontroller, 8 bit, 16 MHz, TQFP-44, ATMEGA16A-AUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 16 MHz, TQFP-44, ATMEGA16A-AUR
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 16 MHz, TQFP-44, ATMEGA16A-AUR
Artikel-Nr.:
     4502-64S3024
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA16A-AUR
EAN/GTIN:
     4099879133779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
mikrocontroller
CMOS 8-bit Mikrocontroller, ATMEGA16A-AUR, ATMEL Der ATMEGA16A-AUR ist ein stromsparender CMOS-8-Bit-Mikrocontroller, der auf der erweiterten RISC-Architektur des AVR basiert. Durch die Ausführung leistungsfähiger Befehle in einem einzigen Taktzyklus erreicht er einen Durchsatz von annähernd 1 MIPS pro MHz, wodurch der Systementwickler den Stromverbrauch gegenüber der Verarbeitungsgeschwindigkeit optimieren kann. Features * Erweiterte RISC-Architektur * Nichtflüchtige Speichersegmente mit hoher Ausdauer * On-Chip-Analogkomparator * Zurücksetzen beim Einschalten and Programmierbar Brown-out-Erkennungion * Externe und interne Unterbrechungsquellen
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
32
Anzahl der Pins:
44
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
TQFP-44
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
AVR
RAM-Größe:
1 KB
Spannung:
2,7-5,5 V
Speichergröße:
16 KB
Taktfrequenz:
16 MHz
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.03435 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 8,28*
1
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 9,65*
2 Tage
74
1
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,79*
8 Tage
74
1
€ 6,99*
ab € 15,22*
€ 21,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 16.560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,48*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 29,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.