Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, DIP-28, ATMEGA168A-PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, DIP-28, ATMEGA168A-PU
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, DIP-28, ATMEGA168A-PU
Artikel-Nr.:
     4502-64S3026
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA168A-PU
EAN/GTIN:
     4099879133793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
CMOS 8-bit Mikrocontroller, ATMEGA168A-PU, ATMEL Der ATMEGA168A-PU ist ein stromsparender CMOS-8-Bit-Mikrocontroller, der auf der erweiterten RISC-Architektur des AVR basiert. Durch die Ausführung leistungsfähiger Befehle in einem einzigen Taktzyklus erreicht er einen Durchsatz von annähernd 1 MIPS pro MHz, wodurch der Systementwickler den Stromverbrauch gegenüber der Verarbeitungsgeschwindigkeit optimieren kann. Features * Erweiterte RISC-Architektur * Nichtflüchtige Programm- und Datenspeicher * Echtzeitzähler mit separatem Oszillator * Programmierbar serieller USART * Externe und interne Unterbrechungsquellen
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
23
Anzahl der Pins:
28
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
DIP-28
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Prozessorkern:
AVR
RAM-Größe:
1 KB
Spannung:
1,8-5,5 V
Speichergröße:
16 KB
Taktfrequenz:
20 MHz
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0039 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 4,08*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,60*
€ 4,15*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 4,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,31*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.