Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Transceiver O-QPSK 3.3V AT86RF231-ZU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RF Transceiver O-QPSK 3.3V AT86RF231-ZU
RF Transceiver O-QPSK 3.3V AT86RF231-ZU
Artikel-Nr.:
     4502-64S3143
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT86RF231-ZU
EAN/GTIN:
     4099879000330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
Funk-CAN-Sendeempfänger, AT86RF231-ZU, ATMEL Der AT86RF231-ZU ist ein funktionsreicher, stromsparender 2,4-GHz-Funk-Transceiver, der für industrielle und private ZigBee/IEEE 802.15.4, 6LoWPAN, RF4CE und 2,4-GHz-ISM-Band-Anwendungen mit hoher Datenrate konzipiert ist. Der Funk-Transceiver ist eine echte SPI-zu-Antenne-Lösung. Dieses Produkt kann mit einem externen Mikrocontroller betrieben werden. Features * Ultra-niedriger Stromverbrauch * Optimiert für niedrige BoM-Kosten und einfache Produktion * Einfach zu bedienen Schnittstelle * Vollständig integrierte, schnell einschwingende PLL zur Unterstützung von Frequenzsprüngen * Batterieüberwachung
Weitere Informationen:
Ausführung:
RF Transceiver
Frequenzbereich:
2,4 GHz
Gehäuse:
VFQFN-32
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, hf transceiver, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Wireless Transceiver, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Wireless
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
490
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 4,94*
2
€ 8,95*
ab € 3,98*
€ 5,87*
1
€ 6,90*
ab € 3,42*
€ 6,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 4900 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Mindestbestellmenge: 490 Stück ( entspricht € 2.420,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.