Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro SD Speicherkarte 64GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micro SD Speicherkarte 64GB
Micro SD Speicherkarte 64GB
Artikel-Nr.:
     4502-64S3318
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     64GB-MICROSD
EAN/GTIN:
     4099891552756
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
MICRO-SD KARTE, 64GB-MICROSD, SanDisk Diese SanDisk Micro SD Karte ist mit Noobs Bootloader vorbeschrieben, zum sofortigen Einsatz des Raspberry Pi`s.
Weitere Informationen:
Ausführung:
microSD-Karte
Farbe:
schwarz
Speicher:
64 GB
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0136 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd card 64gb sandisk, micro sd 64gb, micro sd, Computer, Computerzubehör, Datenspeicher, Datenträger, Speichermedium, Speicherkarte, Speichersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.