Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellen IC CAN 1MBd Standby 5V, PCA82C250T/YM,118, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittstellen IC CAN 1MBd Standby 5V, PCA82C250T/YM,118, SOIC-8
Schnittstellen IC CAN 1MBd Standby 5V, PCA82C250T/YM,118, SOIC-8
Artikel-Nr.:
     4502-64S3330
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCA82C250T/YM,118
EAN/GTIN:
     4099879089045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Schnittstelle IC, PCA82C250T/YM,118, NXP Der PCA82C250T/YM,118 ist die Schnittstelle zwischen einem CAN-Protokoll-Controller und dem physikalischen Bus. Das Gerät bietet eine differentielle Sendefähigkeit für den Bus und eine differentielle Empfangsfähigkeit für den CAN-Controller. Features * Vollständig kompatibel mit der Norm ISO 11898 * Neigungssteuerung zur Verringerung von Hochfrequenzstörungen * Kurzschlussfest gegen Batterie und Masse * Mindestens 110 Knoten können angeschlossen werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Controller
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.653 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, can-bus transceiver, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 3,09*
5
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 3,12*
1 Tag
6537
1
€ 14,99*
ab € 1,22*
€ 3,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,38*
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC8-8
ab € 1,98*
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229987
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.