Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

joy-iT, RB-CON+01GPIO Kabel Kit für Pi, 40 pol, 15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
joy-iT, RB-CON+01GPIO Kabel Kit für Pi, 40 pol, 15cm
joy-iT, RB-CON+01GPIO Kabel Kit für Pi, 40 pol, 15cm
joy-iT, RB-CON+01GPIO Kabel Kit für Pi, 40 pol, 15cm
Artikel-Nr.:
     4502-64S4390
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-CON+01
EAN/GTIN:
     4250236811345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
Connectorkit, RB-CON+01, joy-iT Mit diesem Cobbler- / Verbindungskit können Sie den Raspberry Pi mit weiteren und selbst gebauten Platinen verbinden. Zusätzlich kann das enthaltene GPIO Flachbandkabel mit einer Länge von 15 cm zur Verlängerung zwischen dem Raspberry Pi B+ und allen Erweiterungs-Platinen, welche auf den GPIO Port des Raspberrys aufgesteckt werden, verwendet werden. Das Kit beinhaltet 1x 40pol. GPIO Flachband-Verbindungskabel, 1x Mini PCB und 2x Header Pins.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungsset
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,16*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,15*
€ 6,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.