Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

joy-iT, RB-MatrixCtrlCotrollerboard RGB-LED Matrix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
joy-iT, RB-MatrixCtrlCotrollerboard RGB-LED Matrix
joy-iT, RB-MatrixCtrlCotrollerboard RGB-LED Matrix
joy-iT, RB-MatrixCtrlCotrollerboard RGB-LED Matrix
Artikel-Nr.:
     4502-64S4500
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-MATRIXCTRL
EAN/GTIN:
     4250236819631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Steuerplatine, RB-MATRIXCTRL, joy-iT Der RGB-LED-Matrix-Controller ist mit allen Raspberry-Modellen ab Version 3 kompatibel. Mit seiner Hilfe können Sie einzelne LED-Panels ( z. B. Joy-iT 64x64 RGB-LED-Matrix ), ganze Videowände oder Anzeigentafeln ansteuern. Hierzu ist der Controller in der Lage, eine aus einzelnen LED-Modulen bestehende „Matrix-Wand“ anzusteuern, welche aus 3 Reihen in beliebiger Breite bestehen kann.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steuerungsboard
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Entwicklungssystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9,40*
€ 13,42*
€ 4,00*
ab € 10,30*
€ 15,23*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,67*
€ 15,23*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 12,66*
€ 19,07*
€ 3,50*
ab € 16,95*
€ 24,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.