Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

joy-iT, RB-RS232RS232 HAT Raspberry Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
joy-iT, RB-RS232RS232 HAT Raspberry Pi
joy-iT, RB-RS232RS232 HAT Raspberry Pi
joy-iT, RB-RS232RS232 HAT Raspberry Pi
Artikel-Nr.:
     4502-64S4590
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-RS232
EAN/GTIN:
     4250236809410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
RS232-Breakout-Kit, RB-RS232, joy-iT Mit diesem Breakout-Board erweitern Sie Ihren Raspberry / Raspberry PLUS ganz einfach um eine serielle RS232-Schnittstelle. Übersetzt die UART-Signale von GPIO14(TXD) und GPIO15 (RXD) auf RS232-Level und gibt diese auf den DB9-Anschluss auf Pin 2 (TXD) und Pin3 (RXD) aus.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Breakout-Set
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Einplatinencomputer, Miniatur-Computer, Single Board Computer, Raspberry, Raspberry Pi, Raspberry Pi board, Entwicklungssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.