Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

joy-iT, RB-TFT1.81.8" Display, SPI, 128x160 Pixel, 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
joy-iT, RB-TFT1.81.8" Display, SPI, 128x160 Pixel, 3.3V
joy-iT, RB-TFT1.81.8" Display, SPI, 128x160 Pixel, 3.3V
Artikel-Nr.:
     4502-64S4650
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-TFT1.8
EAN/GTIN:
     4250236809434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Display-Modul
Entwicklungskit
Raspberry Pi Display-Modul
raspberry pi display-modul
1.8“ Display, RB-TFT1.8, joy-iT Dieses Mini LCD Display passt perfekt für Ihr Micro:bit, Raspberry oder Arduino Projekt. Dieses 4,57 cm (1.8") TFT Display mit SPI Interface ist universell für Ihre Projekte einsetzbar. Es kann 262.000 Farben darstellen und bietet eine maximale Auflösung von 128x160 Bildpunkten.
Weitere Informationen:
Auflösung:
128 x 160
Ausführung:
TFT-Display
Gehäusegröße:
56 x 34 x 5 mm
Betrachtungsbereich (Breite):
35.04 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
28.03 mm
Bildschirm-Diagonale:
1,8"/4,57 cm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Grafikanzeige, Grafikdisplay, Grafikmodul, TFT-Anzeige, TFT-Display, TFT-Grafikdisplay, Touch-Panel, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,71*
€ 11,16*
€ 4,00*
ab € 7,45*
€ 11,17*
1 Tag
98
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 11,47*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 19,71*
€ 27,15*
€ 3,50*
ab € 32,88*
€ 44,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.