| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-65B3422 Herst.-Nr.: 10065564 EAN/GTIN: 4099889477122 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Transistorhaltefedern Typ Fischer THF. Aus Federstahl, korrosionsgeschützt, für TO 220, für Blechstärken von 1,0 bis 2,0 mm, für Kühlkörper Typ FK 222. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Clip-Befestigung | Geeignet für: | TO 220 | Zubehörart: | Transistor-Haltefeder | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00041 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Halbleitermontage-Zubehör, Halbleiterbefestigung, Klammer, Halteclip, Haltefeder, Halteklammer, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper, Kühlkörper-Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |