Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor-Haltefeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor-Haltefeder
Transistor-Haltefeder
Transistor-Haltefeder
Transistor-Haltefeder
Artikel-Nr.:
     4502-65B3424
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10065565
EAN/GTIN:
     4099889477139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Transistorhaltefedern Typ Fischer THF. Aus Federstahl, korrosionsgeschützt, für TO 220, für Blechstärken von 1,0 bis 2,0 mm, für Kühlkörper Typ FK 222.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Clip-Befestigung
Geeignet für:
TO 220
Zubehörart:
Transistor-Haltefeder
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,071*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1954*
€ 0,2325
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1695*
€ 0,2017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1491*
€ 0,1774
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1367*
€ 0,1627
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1174*
€ 0,1397
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,1086
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.