Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerkühlkörper, 35.6 x 22 x 6.7 mm, 21 K/W, Schwarz eloxiert, 10034969


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fingerkühlkörper, 35.6 x 22 x 6.7 mm, 21 K/W, Schwarz eloxiert, 10034969
Fingerkühlkörper, 35.6 x 22 x 6.7 mm, 21 K/W, Schwarz eloxiert, 10034969
Artikel-Nr.:
     4502-65B345
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10034969
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
fingerkühlkörper
Kühlkörper mit Lochung zum direkten Einlöten Typ Fischer FK 218. Für TO 220 und SOT 32 aus Aluminium mit lötbarer Oberfläche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fingerkühlkörper
Breite:
22 mm
Geeignet für:
TO220, SOT32
Höhe:
6.7 mm
Länge:
35.6 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
21 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00258 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper, Kleinkühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.