Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

IC-Kühlkörper, 6.3 x 19 x 4.8 mm, 54 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC-Kühlkörper, 6.3 x 19 x 4.8 mm, 54 K/W, Schwarz eloxiert
IC-Kühlkörper, 6.3 x 19 x 4.8 mm, 54 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B404
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037005
EAN/GTIN:
     4099889471632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper für ICs Typ Fischer ICK. Zum Aufkleben, aus Aluminium, schwarz eloxiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kühlkörper
Breite:
19 mm
Geeignet für:
IC
Höhe:
4.8 mm
Länge:
6.3 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
54 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, IC-Kühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,57*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,58*
1 Tag
28
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 1,01*
7 Tage
28
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,24*
€ 12,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.