Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Kühlkörper, 37 x 19 x 4.8 mm, 25.6 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC-Kühlkörper, 37 x 19 x 4.8 mm, 25.6 K/W, Schwarz eloxiert
IC-Kühlkörper, 37 x 19 x 4.8 mm, 25.6 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B408
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037012
EAN/GTIN:
     4099889471656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper für ICs Typ Fischer ICK. Zum Aufkleben, aus Aluminium, schwarz eloxiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kühlkörper
Breite:
19 mm
Geeignet für:
IC
Höhe:
4.8 mm
Länge:
37 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
25.6 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00405 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, IC-Kühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.