Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitkleber 30 g Flasche, Fischer Elektronik 10131717


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitkleber 30 g Flasche, Fischer Elektronik 10131717
Wärmeleitkleber 30 g Flasche, Fischer Elektronik 10131717
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-65B430
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10131717
EAN/GTIN:
     4099891433505
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleit-Kleber
Wärmeleitkleber
fischer elektronik wärmeleitkleber
wärmeleitkleber
nicht verkäuflich an Endverbraucher, Wärmeleitkleber für IC-Kühlkörper Typ Fischer WLK 30 Zweikomponenten-Epoxydharzkleber, thermisch leitend, elektrisch nicht leitend, für poröse und nicht poröse Oberflächen, Aushärtung bei 20 °C ca. 24 Std., bei 25 °C ca. 8,0 Std., bei 65 °C ca. 45 min., bei 120 °C ca. 20 min Mischungsverhältnis: 1 : 10 Spezifischer Wärmewiderstand: 120 °C cm/W Temperaturbereich: - 56 bis +150 °C. Menge Harz/Härter: Fläschchen 30 g/3,0 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wärmeleitkleber
Behälter:
Flasche
Farbe:
blau
Geeignet für:
Metall, Keramik, Kunststoffe
Inhalt:
30 g
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.11936 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H302+H332 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Strukturkleber, Strukturklebstoff, Epoxidharzkleber, Epoxidharzklebstoff, Epoxidkleber, Epoxi-Kleber, Zweikomponentenkleber, Zweikomponentenklebstoff, Leitkleber, Leiterplattenchemie, Lötzubehör, Leiterplattenherstellungs-Zubehör, Platinenherstellungszubehör, Steckkartenherstellungs-Zubehör, Wärmeleitsystem, Wärmeleitsystem-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.