Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerkühlkörper, 30 x 25.4 x 8 mm, 18 K/W, Schwarz eloxiert, 10034954


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fingerkühlkörper, 30 x 25.4 x 8 mm, 18 K/W, Schwarz eloxiert, 10034954
Fingerkühlkörper, 30 x 25.4 x 8 mm, 18 K/W, Schwarz eloxiert, 10034954
Artikel-Nr.:
     4502-65B475
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10034954
EAN/GTIN:
     4099889471694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
fingerkühlkörper
Kühlkörper mit Lochung Typ Fischer FK. Für TO 220 und SOT 32, aus Aluminium, schwarz eloxiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fingerkühlkörper
Breite:
25.4 mm
Geeignet für:
TO220, SOT32
Höhe:
8 mm
Länge:
30 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
18 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 18 k/w, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,00*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 1,05*
1 Tag
118
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,59*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,24*
€ 23,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.