Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerkühlkörper, 45 x 45 x 12.7 mm, 8 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fingerkühlkörper, 45 x 45 x 12.7 mm, 8 K/W, Schwarz eloxiert
Fingerkühlkörper, 45 x 45 x 12.7 mm, 8 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B483
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10034943
EAN/GTIN:
     4099889471823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
fingerkühlkörper
Kühlkörper mit Lochung Typ Fischer FK. Für TO 3, TO 66, SOT 9, SOT 32 aus Aluminium, schwarz eloxiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fingerkühlkörper
Breite:
45 mm
Geeignet für:
SOT32, TO66, TO3, SOT9
Höhe:
12.7 mm
Länge:
45 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
8 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01293 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 8k/w, Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,33*
€ 2,40*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,42*
1 Tag
91
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,45*
7 Tage
91
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,80*
€ 24,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.