Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerkühlkörper, 41.3 x 33 x 31.8 mm, 9 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fingerkühlkörper, 41.3 x 33 x 31.8 mm, 9 K/W, Schwarz eloxiert
Fingerkühlkörper, 41.3 x 33 x 31.8 mm, 9 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B485
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10034948
EAN/GTIN:
     4099889471861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
fingerkühlkörper
Kühlkörper mit Lochung Typ Fischer FK. Für TO 3, TO 66, TO 220, SOT 9, SOT 32 aus Aluminium, schwarz eloxiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fingerkühlkörper
Breite:
33 mm
Geeignet für:
TO3, SOT9, TO66, SOT32, TO220
Höhe:
31.8 mm
Länge:
41.3 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
9 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01552 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper, Kleinkühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.