Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkühlkörper, 25 x 25 x 18.5 mm, 5.2 bis 1.25 K/W, Aluminium natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkühlkörper, 25 x 25 x 18.5 mm, 5.2 bis 1.25 K/W, Aluminium natur
Stiftkühlkörper, 25 x 25 x 18.5 mm, 5.2 bis 1.25 K/W, Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     4502-65B530
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006856
EAN/GTIN:
     4099889471977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Stiftkühlkörper
fischer elektronik stiftkühlkörper
stiftkühlkörper
Stiftkühlkörper Typ Fischer ICK. In quadratischer Bauform.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkühlkörper
Breite:
25 mm
Höhe:
18.5 mm
Länge:
25 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
5.2 K/W
min. Wärmewiderstand:
1.25 K/W
Oberflächenart:
Aluminium natur
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00807 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, IC-Kühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper, Kühligel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,27*
€ 9,12*
€ 4,00*
ab € 5,84*
€ 9,13*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 9,23*
6 Tage
52
€ 6,99*
ab € 14,40*
€ 19,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.