Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkühlkörper, 32.7 x 32.7 x 20 mm, 3.7 bis 1 K/W, Aluminium natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkühlkörper, 32.7 x 32.7 x 20 mm, 3.7 bis 1 K/W, Aluminium natur
Stiftkühlkörper, 32.7 x 32.7 x 20 mm, 3.7 bis 1 K/W, Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     4502-65B534
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006861
EAN/GTIN:
     4099889471991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Stiftkühlkörper
fischer elektronik stiftkühlkörper
stiftkühlkörper
Stiftkühlkörper Typ Fischer ICK. In quadratischer Bauform.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkühlkörper
Breite:
32.7 mm
Höhe:
20 mm
Länge:
32.7 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
3.7 K/W
min. Wärmewiderstand:
1 K/W
Oberflächenart:
Aluminium natur
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0195 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, IC-Kühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper, Kühligel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,40*
€ 10,73*
€ 4,00*
ab € 6,88*
€ 10,74*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 10,89*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 17,03*
€ 23,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.