Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

IC-Kühlkörper, 21 x 21 x 6 mm, 24.3 bis 8 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
IC-Kühlkörper, 21 x 21 x 6 mm, 24.3 bis 8 K/W, Schwarz eloxiert
IC-Kühlkörper, 21 x 21 x 6 mm, 24.3 bis 8 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B602
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037024
EAN/GTIN:
     4099889472158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
kühlkörper 8k/w
Kühlkörper für BGAs Typ Fischer ICK BGA. Aus Aluminium, schwarz eloxiert, geeignet für Ball Grid Arrays, genau passend für den jeweiligen Typ Mit Matrix 14 x 14 und 21 x 21 Typ ICK BGA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kühlkörper
Breite:
21 mm
Geeignet für:
BGA
Höhe:
6 mm
Länge:
21 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
24.3 K/W
min. Wärmewiderstand:
8 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00282 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, IC-Kühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper, Kühligel, Stiftkühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,90*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,658* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 44,30*
€ 52,717
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 43,51*
€ 51,7769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,66*
€ 46,0054
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,56*
€ 43,5064
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 32,90*
€ 39,151
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.