Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Kühlkörper, 27 x 27 x 6 mm, 20 bis 6.5 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC-Kühlkörper, 27 x 27 x 6 mm, 20 bis 6.5 K/W, Schwarz eloxiert
IC-Kühlkörper, 27 x 27 x 6 mm, 20 bis 6.5 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B612
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037029
EAN/GTIN:
     4099889472172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper für BGAs Typ Fischer ICK BGA. Aus Aluminium, schwarz eloxiert, geeignet für Ball Grid Arrays, genau passend für den jeweiligen Typ Mit Matrix 23 x 23 und 27 x 27 Typ ICK BGA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kühlkörper
Breite:
27 mm
Geeignet für:
BGA
Höhe:
6 mm
Länge:
27 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
20 K/W
min. Wärmewiderstand:
6.5 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00455 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, IC-Kühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper, Kühligel, Stiftkühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.