Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Kühlkörper, 31 x 31 x 6 mm, 18.6 bis 5.5 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC-Kühlkörper, 31 x 31 x 6 mm, 18.6 bis 5.5 K/W, Schwarz eloxiert
IC-Kühlkörper, 31 x 31 x 6 mm, 18.6 bis 5.5 K/W, Schwarz eloxiert
IC-Kühlkörper, 31 x 31 x 6 mm, 18.6 bis 5.5 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B616
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037033
EAN/GTIN:
     4099889472189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
kühlkörper 5.5 k/w
Kühlkörper für BGAs Typ Fischer ICK BGA. Aus Aluminium, schwarz eloxiert, geeignet für Ball Grid Arrays, genau passend für den jeweiligen Typ Mit Matrix 31 x 31 Typ ICK BGA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kühlkörper
Breite:
31 mm
Geeignet für:
BGA
Höhe:
6 mm
Länge:
31 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
18.6 K/W
min. Wärmewiderstand:
5.5 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00639 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, IC-Kühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper, Kühligel, Stiftkühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.