Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Kühlkörper, 48.3 x 48.3 x 16.51 mm, 8.6 bis 2.2 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC-Kühlkörper, 48.3 x 48.3 x 16.51 mm, 8.6 bis 2.2 K/W, Schwarz eloxiert
IC-Kühlkörper, 48.3 x 48.3 x 16.51 mm, 8.6 bis 2.2 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B645
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037107
EAN/GTIN:
     4099889472240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper für PGAs Typ Fischer ICK PGA. Aus Aluminium, schwarz eloxiert, genau passend für den jeweiligen Typ, direkt aufklebbar Mit Matrix 19 x 19 Typ ICK PGA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kühlkörper
Breite:
48.3 mm
Geeignet für:
PGA
Höhe:
16.51 mm
Länge:
48.3 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
8.6 K/W
min. Wärmewiderstand:
2.2 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0388 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, IC-Kühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper, Kühligel, Stiftkühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,96*
€ 41,6024
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,74*
€ 41,3406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,70*
€ 38,913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,91*
€ 34,4029
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,11*
€ 33,4509
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,64*
€ 29,3216
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.