Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kühlkörper, 2.3 bis 1.15 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kühlkörper, 2.3 bis 1.15 K/W, Schwarz eloxiert
LED-Kühlkörper, 2.3 bis 1.15 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B706
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10021463
EAN/GTIN:
     4099889472301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profil
Profilkühlkörper
Wärmeleitsystem
Kühlkombination
Kühlkörper für LEDs Typ Fischer SK 570. Aus Aluminium, schwarz eloxiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kühlkörper
Durchmesser:
70 mm
Geeignet für:
LED
Länge:
25 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
2.3 K/W
min. Wärmewiderstand:
1.15 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.18 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,35*
€ 6,80*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,56*
€ 6,81*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 11,31*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 11,19*
€ 15,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.