Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kühlkörper, 2.25 bis 1 K/W, Schwarz eloxiert, 10021499


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kühlkörper, 2.25 bis 1 K/W, Schwarz eloxiert, 10021499
LED-Kühlkörper, 2.25 bis 1 K/W, Schwarz eloxiert, 10021499
Artikel-Nr.:
     4502-65B714
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10021499
EAN/GTIN:
     4099889472349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profil
Profilkühlkörper
Wärmeleitsystem
Kühlkombination
Kühlkörper für LEDs Typ Fischer SK 572. Aus Aluminium, schwarz eloxiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kühlkörper
Durchmesser:
85 mm
Geeignet für:
LED
Länge:
25 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
2.25 K/W
min. Wärmewiderstand:
1 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.233 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.