Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kühlkörper für LEDs, mit Gehäuse, 6,5 K/W, Aluminium, schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlkörper für LEDs, mit Gehäuse, 6,5 K/W, Aluminium, schwarz eloxiert
Kühlkörper für LEDs, mit Gehäuse, 6,5 K/W, Aluminium, schwarz eloxiert
Kühlkörper für LEDs, mit Gehäuse, 6,5 K/W, Aluminium, schwarz eloxiert
Kühlkörper für LEDs, mit Gehäuse, 6,5 K/W, Aluminium, schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B780
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10036106
EAN/GTIN:
     4099889549829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Lieferung als Montagesatz inkl. Deckelplatten und Montagematerial, Kühlkörper für LEDs Typ Fischer SK LED 1. Aus Aluminium, schwarz eloxiert. Mit Aluminiumgehäuse Typ G LED 1 SA. Zur Aufnahme von flexiblen und starren LED Line Modulen, Einschubmöglichkeit von Blechen und Plexiglasscheiben Features * Aluminiumgehäuse mit Kühlrippen * Einschubmöglichkeiten für Bleche und Kunststoffabdeckungen Applications * Starre LED-Linienmodule
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
17 mm
Länge:
100 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.082 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kühlkörpergehäuse, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.