Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Elektromechanik
>
Kühlkörper und Pasten
>
Kühlkörper
>
Artikel
LED-Kühlkörper, 3 bis 1.8 K/W, Schwarz eloxiert
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-65B789
Hersteller:
Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
10127559
EAN/GTIN:
4099889472608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profil
Profilkühlkörper
Wärmeleitsystem
Kühlkombination
Kühlkörper für LEDs Typ Fischer SK 618. Schwarz eloxiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kühlkörper
Durchmesser:
45 mm
Geeignet für:
LED
Länge:
20 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
3 K/W
min. Wärmewiderstand:
1.8 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.054 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Kühlkörper und Pasten
>
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe:
Kühlsystem
,
Heat Sink
,
Kühlkörper
,
LED-Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,55*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,53*
€ 69,6507
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,05*
€ 69,0795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,28*
€ 65,7832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,14*
€ 62,0466
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,10*
€ 60,809
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,55*
€ 51,8245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen