Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kühlkörper, 4.9 bis 1.4 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Kühlkörper, 4.9 bis 1.4 K/W, Schwarz eloxiert
LED-Kühlkörper, 4.9 bis 1.4 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B792
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10127598
EAN/GTIN:
     4099889472639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Kühlkörper für LEDs Typ Fischer SK 620. Schwarz eloxiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kühlkörper
Durchmesser:
30 mm
Geeignet für:
LED
Länge:
10 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
4.9 K/W
min. Wärmewiderstand:
1.4 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper, LED-Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,05*
€ 28,6195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,88*
€ 28,4172
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,08*
€ 27,4652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.