Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 1000 x 138 x 50 mm, 1.35 bis 0.6 K/W, Aluminium natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 1000 x 138 x 50 mm, 1.35 bis 0.6 K/W, Aluminium natur
Strangkühlkörper, 1000 x 138 x 50 mm, 1.35 bis 0.6 K/W, Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     4502-65B873
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10020445
EAN/GTIN:
     4099889473315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Standardstrangkühlkörper, 10020445, Fischer Elektronik Standardstrangkühlkörper mit Wärmewiderstand: 1,35-0,6 K/W, Oberfläche: rohes entfettetes Aluminium (Meterware rohes Aluminium).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
138 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Aluminium
max.Wärmewiderstand:
1.35 K/W
min. Wärmewiderstand:
0.6 K/W
Oberflächenart:
Aluminium natur
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
7.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,17*
€ 240,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,47*
€ 231,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,41*
€ 225,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,46*
€ 218,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.