Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper, 10 x 10 x 10 mm, 28.5 bis 9.1 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlkörper, 10 x 10 x 10 mm, 28.5 bis 9.1 K/W, Schwarz eloxiert
Kühlkörper, 10 x 10 x 10 mm, 28.5 bis 9.1 K/W, Schwarz eloxiert
Kühlkörper, 10 x 10 x 10 mm, 28.5 bis 9.1 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-65B991
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037020
EAN/GTIN:
     4099889474169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckguss Kühlkörper
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
druckguss kühlkörper
Kühlkörper für BGA, 10037020, Fischer Elektronik Kühlkörper und aktive Kühlkörper für Prozessoren IC-Design BGA und andere, Wärmeleitende Folie, Schwarz eloxiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkühlkörper
Breite:
10 mm
Geeignet für:
BGA
Höhe:
10 mm
Länge:
10 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
28.5 K/W
min. Wärmewiderstand:
9.1 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, IC-Kühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.