Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherdrossel, stehend, 70 µH, 2.5 A, T60405-A6161-X002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherdrossel, stehend, 70 µH, 2.5 A, T60405-A6161-X002
Speicherdrossel, stehend, 70 µH, 2.5 A, T60405-A6161-X002
Speicherdrossel, stehend, 70 µH, 2.5 A, T60405-A6161-X002
Artikel-Nr.:
     4502-65C124
Hersteller:
     Vacuumschmelze
Herst.-Nr.:
     T60405-A6161-X002
EAN/GTIN:
     4099889004441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
Speicherdrossel
speicherdrossel
Lineare Speicherdrosseln offen Typ VAC T60405-A61. Stehend Mit typischer Schaltfrequenz 200 kHz Typ T60405-A6161-.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Speicherdrossel
Bauform:
stehend
Breite:
14 mm
Gleichstrom:
2.5 A
Induktivität:
70 µH
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0185 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Netzdrossel, Netzinduktivität, Speicherinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.