Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 1 kΩ, 0.5 W, THT, oben, CT-6EP-102-1K OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 1 kΩ, 0.5 W, THT, oben, CT-6EP-102-1K OHM
Cermet-Trimmpotentiometer, 1 kΩ, 0.5 W, THT, oben, CT-6EP-102-1K OHM
Artikel-Nr.:
     4502-65E1673
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     CT-6EP-102-1K OHM
EAN/GTIN:
     4099879889041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer-Potentiometer
trimmer potentiometer
Trimmpotentiometer, CT-6EP-102-1K OHM, Nidec Copal Cermet-Trimmer für einzelne Umdrehungen und mit einer O-Ring-Dichtung für zusätzlichen Schutz. Waschbar für einfache Wartung. Der Trimmer besteht aus Harzmaterial, das die UL-Zulassung 94V-0 besitzt und hohe Sicherheitsstandards gewährleistet. RoHS-konform, erfüllt die Umweltvorschriften. Leicht einstellbar von der Oberseite.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
7 mm
Drehbereich (elektrisch):
220 °
Drehbereich (mechanisch):
260 °
Einstellung:
oben
Höhe:
5 mm
Kontaktabstand:
RM 2,5
Länge:
7 mm
Leistung:
0.5 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
1 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti, Schichttrimmer, Schicht-Trimmpotentiometer, Schicht-Trimmpotenziometer, Schicht-Trimmpoti, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti, Trimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.