Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 1 MΩ, 0.5 W, THT, oben, CT-6EP-105-1M OHM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 1 MΩ, 0.5 W, THT, oben, CT-6EP-105-1M OHM
Cermet-Trimmpotentiometer, 1 MΩ, 0.5 W, THT, oben, CT-6EP-105-1M OHM
Artikel-Nr.:
     4502-65E1682
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     CT-6EP-105-1M OHM
EAN/GTIN:
     4099879889126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer-Potentiometer
trimmer potentiometer
Trimmpotentiometer, CT-6EP-105-1M OHM, Nidec Copal Cermet-Trimmer für einzelne Umdrehungen und mit einer O-Ring-Dichtung für zusätzlichen Schutz. Waschbar für einfache Wartung. Der Trimmer besteht aus Harzmaterial, das die UL-Zulassung 94V-0 besitzt und hohe Sicherheitsstandards gewährleistet. RoHS-konform, erfüllt die Umweltvorschriften. Leicht einstellbar von der Oberseite.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
7 mm
Drehbereich (elektrisch):
220 °
Drehbereich (mechanisch):
260 °
Einstellung:
oben
Höhe:
5 mm
Kontaktabstand:
RM 2,5
Länge:
7 mm
Leistung:
0.5 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti, Schichttrimmer, Schicht-Trimmpotentiometer, Schicht-Trimmpotenziometer, Schicht-Trimmpoti, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti, Trimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2854* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,22*
€ 90,7018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,05*
€ 90,4995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,54*
€ 83,9426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,82*
€ 79,5158
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,08*
€ 67,9252
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.