Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 6-polig, Lötkelch, Push-Pull, gerade, 99 4817 00 06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 6-polig, Lötkelch, Push-Pull, gerade, 99 4817 00 06
Stecker, 6-polig, Lötkelch, Push-Pull, gerade, 99 4817 00 06
Stecker, 6-polig, Lötkelch, Push-Pull, gerade, 99 4817 00 06
Artikel-Nr.:
     4502-65F506
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4817 00 06
EAN/GTIN:
     4099889726053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Miniatur-Rundsteckverbinder mit Push-pull-Verriegelung Typ Binder 440. Schirmbar mit sehr guten EMV-Eigenschaften; Anschlussart: Lötanschluss, Anschlussquerschnitt: max. 0,75 qmm, Kabeldurchlass: 4,0 bis 8,0 mm, Bemessungsspannung: 125 V, Bemessungsstrom (bei +40 °C): 5,0 A, Durchgangswiderstand: < 3,0 m Ohm, Isolationswiderstand: > 10 G Ohm, Schutzart (IEC 60529): IP 67. Material Kontaktstift: CuZn, Kontaktbuchse: CuSn, Oberfläche: Au, Gehäuse Kabelsteckverbinder: PA 66, glasfaserverstärkt, Flanschsteckverbinder: CuZn, vernickelt, Betriebstemperatur: - 25 bis +95 °C. Gerade Stecker. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom): 99-4817-00-06, 6polig DIN, 125 V/5,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
4 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Verriegelung:
Push-Pull
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0262 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: binder din-stecker 6-pol, rundsteckverbinder sonstige, din-stecker 6-polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,68*
€ 17,72*
€ 8,95*
ab € 11,98*
€ 17,75*
€ 6,90*
ab € 12,04*
€ 25,37*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 18,72*
€ 29,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-4818-00-06
ab € 8,33*
Zubehör
Binder
09-4820-00-06
ab € 13,66*
Zubehör
Binder
09 4820 15 06
ab € 10,09*
Zubehör
Binder
08 2605 000 001
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.