Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 12-polig, Lötkelch, Push-Pull, gerade, 99 4834 00 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 12-polig, Lötkelch, Push-Pull, gerade, 99 4834 00 12
Kupplung, 12-polig, Lötkelch, Push-Pull, gerade, 99 4834 00 12
Kupplung, 12-polig, Lötkelch, Push-Pull, gerade, 99 4834 00 12
Artikel-Nr.:
     4502-65F532
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4834 00 12
EAN/GTIN:
     4099889726169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Miniatur-Rundsteckverbinder mit Push-pull-Verriegelung Typ Binder 440. Schirmbar mit sehr guten EMV-Eigenschaften; Anschlussart: Lötanschluss, Anschlussquerschnitt: max. 0,25 qmm, Kabeldurchlass: 4,0 bis 8,0 mm, Bemessungsspannung: 60 V, Bemessungsstrom (bei +40 °C): 3,0 A, Durchgangswiderstand: < 3,0 mOhm, Isolationswiderstand: > 10 GOhm, Schutzart (IEC 60529): IP 67. Material Kontaktstift: CuZn, Kontaktbuchse: CuSn, Oberfläche: Au, Gehäuse Kabelsteckverbinder: PA 66, glasfaserverstärkt, Flanschsteckverbinder: CuZn, vernickelt, Betriebstemperatur: - 25 bis +95 °C. Gerade Kupplungen. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom): 99-4834-00-12, 12polig, 60 V/3,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PA
Kabeldurchmesser:
4 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Push-Pull
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00026 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,16*
€ 25,41*
€ 6,90*
ab € 12,93*
€ 25,44*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,46*
€ 27,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 4833 00 12
ab € 13,75*
Zubehör
Binder
09 4835 00 12
ab € 16,42*
Zubehör
Binder
08 2605 000 001
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.