Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 7-polig, Lötkelch, Push-Pull, gerade, 09 4828 00 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 7-polig, Lötkelch, Push-Pull, gerade, 09 4828 00 07
Einbaubuchse, 7-polig, Lötkelch, Push-Pull, gerade, 09 4828 00 07
Einbaubuchse, 7-polig, Lötkelch, Push-Pull, gerade, 09 4828 00 07
Artikel-Nr.:
     4502-65F608
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 4828 00 07
EAN/GTIN:
     4099889726305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Miniatur-Rundsteckverbinder mit Push-pull-Verriegelung Typ Binder 440. Schirmbar mit sehr guten EMV-Eigenschaften; Anschlussart: Lötanschluss, Anschlussquerschnitt: max. 0,75 qmm, Kabeldurchlass: 4,0 bis 8,0 mm, Bemessungsspannung: 125V, Bemessungsstrom (bei +40 °C): 5,0 A, Durchgangswiderstand: < 3,0 mOhm, Isolationswiderstand: > 10 GOhm, Schutzart (IEC 60529): IP 67. Material Kontaktstift: CuZn, Kontaktbuchse: CuSn, Oberfläche: Au, Gehäuse Kabelsteckverbinder: PA 66, glasfaserverstärkt, Flanschsteckverbinder: CuZn, vernickelt, Betriebstemperatur: - 25 bis +95 °C. Einbaubuchsen geschirmt. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom): 09-4828-00-07, 7polig, 125 V/5,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PBT
Kabeldurchmesser:
4 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Push-Pull
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0211 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, binder flanschdose 7 pol, rundsteckverbinder sonstige, flanschdose binder, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,27*
€ 29,21*
€ 6,90*
ab € 14,37*
€ 29,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2606 000 001
ab € 12,81*
Zubehör
Binder
08 2679 000 001
ab € 5,94*
Zubehör
Binder
08 2603 000 000
ab € 0,92*
Zubehör
Binder
08 2604 000 001
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.