Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfstation, 1 Port, 10,8-26,4 VDC, 2316371


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopfstation, 1 Port, 10,8-26,4 VDC, 2316371
Kopfstation, 1 Port, 10,8-26,4 VDC, 2316371
Artikel-Nr.:
     4502-65P0358
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2316371
EAN/GTIN:
     4055626020464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Sicherheitssteuerungen
profibus buskoppler
Wandler, 2316371, Phoenix Contact Kopfstation zur Überwachung von bis zu vier PROFIBUS-Netzwerken. Features * Ein Kommunikationschnittstellenmodul kann für bis zu zehn einzelne PROFIBUS DP- oder PROFIBUS PA-Module verwendet werden * Leistungsstarker Embedded-Webserver für Konfiguration und Zugriff auf Netzwerkdiagnose * Verwaltung und Konfiguration der PROFIBUS-Feldgeräte über FDT/DTM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kopfstation
Geeignet für:
Überwachung von bis zu vier Profibus Netzwerken
Montage:
Schienenmontage
Spannung:
10,8-26,4 VDC
Ursprungsland:
NL
Gewicht:
0.222 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Feldbusverteiler und Segmentkoppler, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.540,19*
€ 1.629,81*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.534,47*
€ 1.630,75*
Frei Haus
ab € 1.548,11*
€ 1.645,84*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.569,09*
€ 1.685,36*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.881,24*
€ 1.978,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.978,89*
€ 2.354,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.969,02*
€ 2.343,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.920,76*
€ 2.285,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.892,60*
€ 2.252,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.881,24*
€ 2.238,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2316373
ab € 359,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2316374
ab € 928,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2316375
ab € 828,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.