Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protokollkonverter für HART zu Profibus PA, (B x H x T) 22.5 x 99 x 114.5 mm, 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Protokollkonverter für HART zu Profibus PA, (B x H x T) 22.5 x 99 x 114.5 mm, 23
Protokollkonverter für HART zu Profibus PA, (B x H x T) 22.5 x 99 x 114.5 mm, 23
Artikel-Nr.:
     4502-65P0587
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2316361
EAN/GTIN:
     4055626128313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Steuerungen und Industrielle Kommun...
Industrielle Kommunikationstechnik
Medienkonverter
Protokollkonverter, 2316361, Phoenix Contact HART zu PROFIBUS PA-Protokollkonverter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Protokollkonverter
Breite:
22.5 mm
Geeignet für:
HART zu Profibus PA
Höhe:
99 mm
Montage:
DIN-Schiene
Tiefe:
114.5 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.2691 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 574,29*
€ 629,66*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,62*
€ 634,16*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 616,18*
€ 691,41*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 632,64*
€ 696,35*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 731,69*
€ 802,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,22*
€ 954,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,32*
€ 950,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,24*
€ 923,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,87*
€ 901,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,69*
€ 870,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.