Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße B48, Aluminiumdruckguss, 2 x PG36, abgewinkelt, Längsbüge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaugehäuse, Baugröße B48, Aluminiumdruckguss, 2 x PG36, abgewinkelt, Längsbüge
Anbaugehäuse, Baugröße B48, Aluminiumdruckguss, 2 x PG36, abgewinkelt, Längsbüge
Artikel-Nr.:
     4502-65P0734
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424872
EAN/GTIN:
     4055626382753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Sockelgehäuse
anbaugehäuse
Sockelgehäuse, 1424872, Phoenix Contact Sockelgehäuse B48, Mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, Salzwasserbeständig, Material Schutzdeckel: PA, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x Pg36, Höhe: 99 mm, Kabelverschraubung: keine, Schutzdeckel: ja, Standard. Gute Abschirmung im Falle elektromagnetischer Störungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
B48
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
2 x PG36, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,22*
€ 98,64*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,69*
€ 100,51*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 90,74*
€ 108,23*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 90,79*
€ 108,23*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 91,39*
€ 109,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.