Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,34-1,0 mm², AWG 22-17, Crimpanschluss, versilbert, 1004360


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftkontakt, 0,34-1,0 mm², AWG 22-17, Crimpanschluss, versilbert, 1004360
Stiftkontakt, 0,34-1,0 mm², AWG 22-17, Crimpanschluss, versilbert, 1004360
Artikel-Nr.:
     4502-65P0893
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1004360
EAN/GTIN:
     4055626472539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Stiftkontakt, 1004360, Phoenix Contact Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, gerollt, Stift, Material Kontakt: Cu-Legierung, vernickelt, Kontaktoberfläche: versilbert, Anschlussquerschnitt: 0,34 mm² - 1 mm², AWG 22 - 17
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-17
Isolationsdurchmesser:
1,6 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,34-1,0 mm²
Ursprungsland:
TR
Gewicht:
0.00034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,2096*
€ 0,2896*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2296*
€ 0,3196*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,2495*
€ 0,3495*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2615*
€ 0,3615*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072069
ab € 45,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.