Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Modul für NAMUR-Näherungsinitiatoren, (B x H x T) 17.5 x 113 x 114.5 mm, 231


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
I/O-Modul für NAMUR-Näherungsinitiatoren, (B x H x T) 17.5 x 113 x 114.5 mm, 231
I/O-Modul für NAMUR-Näherungsinitiatoren, (B x H x T) 17.5 x 113 x 114.5 mm, 231
Artikel-Nr.:
     4502-65P1063
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2316275
EAN/GTIN:
     4055626321615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Näherungsschalter
Näherungssensor
Profibus Buskoppler
Radioline - I/O-Erweiterungsmodu, 2316275, Phoenix Contact Radioline - I/O-Erweiterungsmodul, 4-kanaliges NAMUR-Digitaleingabemodul zur Verwendung in Radioline- und PROFIBUS PA MUX I/O-Systemen. Erfüllt die NAMUR-Norm EN 60947-5-6 zu Näherungsinitiatoren und kommuniziert mit den Kopfstationen für Radioline-Systeme und dem FB-MUX/HS PA über den auf der Tragschiene installierten T-BUS-Verbinder. Dieses Modul besitzt eine Kanal-zu-Kanal-Trennung. Features * Erweiterter Temperaturbereich -40 °C bis +70 °C * Einfacher Modulaustausch auch während des Betriebs (Hot-Swap) * Einfache Inbetriebnahme über Rändelrad * Zugelassen für den Einsatz in Zone 2
Weitere Informationen:
Ausführung:
I/O-Modul
Breite:
17.5 mm
Funktion:
Erweiterungsmodul
Geeignet für:
NAMUR-Näherungsinitiatoren
Höhe:
113 mm
Montage:
Schienenmontage
Tiefe:
114.5 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.1907 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profibus Ein-/Ausgabemodul, profibus buskoppler, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Zubehör für Steuerung, Erweiterungsmodul, Industrielle Kommunikationstechnik, Industrial Wireless, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Modul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 317,55*
€ 352,24*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,77*
€ 362,71*
Frei Haus
ab € 321,59*
€ 368,31*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 330,73*
€ 368,36*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 365,37*
€ 406,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,87*
€ 484,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,61*
€ 482,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,67*
€ 464,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,42*
€ 455,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,37*
€ 434,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2902811
ab € 238,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2709561
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.