Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil EH 90-C SS/ABS-PC GY7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuseoberteil EH 90-C SS/ABS-PC GY7035
Gehäuseoberteil EH 90-C SS/ABS-PC GY7035
Artikel-Nr.:
     4502-65P1093
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1069907
EAN/GTIN:
     4055626747828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
leergehäuse
Gehäuseoberteil, 1069907, Phoenix Contact Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil, hohe Bauform, einseitige Anschlussöffnung, Breite: 90,1 mm, Höhe: 75,27 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: lichtgrau (7035). Features * Tragschienen- oder Wandmontage für eine anwendungsgerechte Gerätebefestigung * Einfaches Design-in durch variablen Gehäuseformfaktor * Volle Flexibilität durch horizontal, frontal und orthogonal zur Gerätefront ausgerichtete Leiterplatten * Drei Deckelvarianten für individuelle Leiterplattenanschlüsse * Integration unterschiedlichster Leiterplatten-Anschlusstechnik für eine funktionale Gerätekonzeption
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.03115 kg
Befestigungsart:
Snap-in
Breite:
90.1 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
75.27 mm
Material:
ABS/PC
Zubehörart:
Gehäuseoberteil
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,12*
€ 3,00*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,33*
€ 3,59*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,53*
€ 3,90*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,57*
€ 3,96*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.