Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proteus-II Bluetooth 5 Family EV Board, 2608049024011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Proteus-II Bluetooth 5 Family EV Board, 2608049024011
Proteus-II Bluetooth 5 Family EV Board, 2608049024011
Artikel-Nr.:
     4502-65P3271
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     2608049024011
EAN/GTIN:
     4099889265248
Suchbegriffe:
Computer
Development Board
Discovery-Board
Entwicklungsboard
Eigenschaften * Ermöglicht den Anschluss eines Controllerboards für die Entwicklung der Applikation * EV-Board Proteus-e: * EV-Kit Proteus-I: * EV-Kit Proteus-II: * EV-Kit Proteus-III: * Mit Micro-USB, SMA und JTAG Anschlüssen * Mini EV-Board Proteus-III: * Mini EV-Board Proteus-III-SPI: * Das Family Evaluation Board ist eine intuitiv bedienbare, anwendungsorientierte und kostengünstige Evaluierungsboard Version zur Evaluierung einer breiten Palette von Würth Elektronik eiSos Funkmodulen. Es bietet dem Anwender die Möglichkeit, Hardware und Software für das entsprechende Funkmodul zu entwickeln.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Evaluation-Kit
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0105 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.