| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-65P3303 Herst.-Nr.: 2601167101001 EAN/GTIN: 4099891894887 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serial Brücke FeatherWing, 2601167101001, Würth Elektronik eiSos Die Serial Bridge FeatherWing ist eine einfach zu bedienende Plattform zum Lernen, Experimentieren und Prototyping von Cloud Connectivity-Anwendungen. Dieses Produkt verfügt über einen doppelten Schieberegler zum Umschalten zwischen RS232 und RS485. Features * Standard DSUB9-Anschluss * RS232 mit und ohne Flusskontrolle * Voll- und Halbduplex RS485 * 3V3 Logik-Pegel UART-Schnittstelle auf dem Feather-Pin-Header Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Serielle Brücke | Funktion: | Cloud Connectivity-Anwendungen | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0264 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |