| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-65S2250 Herst.-Nr.: BPW41 EAN/GTIN: 4099879017475 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fotodioden Typ BPW. Technische Merkmale (Typ, Sperrspannung, Halbwinkel, spektraler Bereich der Foto-Empfindlichkeit, Gehäuse): BPW41N, 60 V, ±65°, 870 bis 1050 nm, 5,0 x 4,0 x 6,8 mm, Vishay Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | max. Temperatur: | 100 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | THT | Verlustleistung W (DC): | 215 mW | Wellenlänge: | 950 nm | Ursprungsland: | PH | Gewicht: | 0.00021 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fotodiode 950nm, foto diode, vishay fotodiode, Automation, Fühler, Sensor, Lichtsensor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Infrarot-Leuchtdiode, IR-Leuchtdiode, Sendediode, Messtechnik, Measurement Technology, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |