Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photodiode Pin Chip 940nm 2Pin SMD VBP104SR, VBP104SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photodiode Pin Chip 940nm 2Pin SMD VBP104SR, VBP104SR
Photodiode Pin Chip 940nm 2Pin SMD VBP104SR, VBP104SR
Artikel-Nr.:
     4502-65S2274
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VBP104SR
EAN/GTIN:
     4099879017482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Silizium PIN Fotodioden Typ Vishay VBP104SR. Maße: 6,4 x 3,9 x 1,2 mm, Betriebstemperatur: –40 bis +100 °C, Gehäuse: Reverse Gullwing. Technische Merkmale (Typ, Strom (Ira), Erfassungswinkel, spektraler Bereich der Foto-Empfindlichkeit): VBP104SR, 35 µA, ±65°, 430 bis 1100 nm
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
130 °
Durchlassstrom:
50 mA
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Verlustleistung W (DC):
215 mW
Wellenlänge:
940 nm
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Photodiode, fotodiode, Automation, Fühler, Sensor, Lichtsensor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, LED, Leuchtdiode, Infrarot-Leuchtdiode, IR-Leuchtdiode, Sendediode, Messtechnik, Measurement Technology, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,40*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,65*
1
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 1,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.