Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Elektromechanik
>
Knöpfe
>
Zubehör für Knöpfe
>
Artikel
Steckachse, gelb, 12 mm, gelb, für Trimmpotentiometer, 5272 GELB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-66E530
Hersteller:
Piher
Herst.-Nr.:
5272 GELB
EAN/GTIN:
4099889350166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebstechnik
Antrieb
Potentiometerantrieb
Achse
Steckachsen Typ Piher 52. Abmessungen: L 1 für alle 9,0 mm, Typ 5272: L 18,2 mm, L 2 12 mm, L 3 8,0 mm, Typ 5214: L 25,2 mm, L 2 19 mm, L 3 15 mm. Typ: 5272, gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
12 mm, gelb
Geeignet für:
Trimmpotentiometer
Zubehörart:
Steckachse, gelb
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.00034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Knöpfe
>
Zubehör für Knöpfe
Weitere Suchbegriffe:
Steckachse
,
Steckwelle
,
Knopf
,
Einstellknopf
,
Knopf-Zubehör
,
Zubehör für Knopf
,
Passive Bauelemente
,
Resistor
,
Widerstand
,
Wiederstand
,
Potentiometer
,
Potenziometer
,
Poti
,
Einstellpotentiometer
,
Einstellpotenziometer
,
Einstellregler
,
Trimmpotentiometer
,
Trimmpotenziometer
,
Trimmpoti
,
Trimmpotentiometer-Zubehör
,
Trimmpotenziometer-Zubehör
,
Trimmpoti-Zubehör
,
Zubehör Trimmpotentiometer
,
Trimmer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen