Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Elektromechanik
>
Knöpfe
>
Zubehör für Knöpfe
>
Artikel
Steckachse, schwarz, 12 mm, schwarz, für Trimmpotentiometer, 5272 SCHWARZ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-66E536
Hersteller:
Piher
Herst.-Nr.:
5272 SCHWARZ
EAN/GTIN:
4099889350197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebstechnik
Antrieb
Potentiometerantrieb
Achse
Steckachsen Typ Piher 52. Abmessungen: L 1 für alle 9,0 mm, Typ 5272: L 18,2 mm, L 2 12 mm, L 3 8,0 mm, Typ 5214: L 25,2 mm, L 2 19 mm, L 3 15 mm. Typ: 5272, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
12 mm, schwarz
Geeignet für:
Trimmpotentiometer
Zubehörart:
Steckachse, schwarz
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.00034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Knöpfe
>
Zubehör für Knöpfe
Weitere Suchbegriffe:
Steckachse
,
Steckwelle
,
Knopf
,
Einstellknopf
,
Knopf-Zubehör
,
Zubehör für Knopf
,
Passive Bauelemente
,
Resistor
,
Widerstand
,
Wiederstand
,
Potentiometer
,
Potenziometer
,
Poti
,
Einstellpotentiometer
,
Einstellpotenziometer
,
Einstellregler
,
Trimmpotentiometer
,
Trimmpotenziometer
,
Trimmpoti
,
Trimmpotentiometer-Zubehör
,
Trimmpotenziometer-Zubehör
,
Trimmpoti-Zubehör
,
Zubehör Trimmpotentiometer
,
Trimmer
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,0612*
€ 0,0939*
Lager 102
2 Tage
3365
30
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1531*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,11*
€ 0,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0939*
€ 0,1117
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0881*
€ 0,1048
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0853*
€ 0,1015
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0793*
€ 0,0944
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,091
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 9,39* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen