Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0313 02 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0313 02 05
Stecker, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0313 02 05
Stecker, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0313 02 05
Artikel-Nr.:
     4502-66F126
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0313 02 05
EAN/GTIN:
     4099889726558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
680-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 680
Serie 680 Steckverbinder
Rundsteckverbinder Typ Binder 680. Kompatibel zu anderen Fabrikaten gleicher Kontaktanordnung; Kontakte: Buchsenkontakte CuSn, Stiftkontakte CuZn, Oberfläche Steckkontakte: versilbert, Kabelanschluss: Lötkontakte, max. 0,75 mm², Stecker- und Buchsenkörper: PBT nach UL 94 V-0, Verriegelung: durch Verschrauben, Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 40, Prüfstoßspannung: 1750 V, Durchgangswiderstand: max. 5,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, Steckzyklen: min. 500, Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C. Für Kabeldurchlass 6,0 bis 8,0 mm Typ 680. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom (40 °C)): 09-0313-02-05, 5p, 250 V/6,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PA
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0202 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker, Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,60*
€ 8,11*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 8,12*
€ 3,90*
ab € 6,36*
€ 9,20*
€ 6,90*
ab € 5,52*
€ 9,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0320 90 05
ab € 4,50*
Zubehör
Binder
09-0316-80-05
ab € 3,85*
Zubehör
Binder
09-0316-00-05
ab € 3,05*
Zubehör
Binder
09-0320-00-05
ab € 3,84*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
09 0320 80 05
ab € 4,29*
Zubehör
Binder
09 0316 290 05
ab € 6,19*
Zubehör
Binder
09 0316 90 05
ab € 4,29*
Zubehör
Binder
09 0314 02 05
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.